Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

rustfritt stål A2/A2 rustfritt stål

BNAGLE 4,0X18 A2/A2 (12,0-14,0) HODE 8

Art.-nr. 093194018

EAN 4048539345939

Priser vises for kunden etter pålogging
rustfritt stål A2/A2 rustfritt stål

Art.-nr. 093194018
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
Hylse: A2 rustfritt stål. Dor: A2 rustfritt stål
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

4 x 18 mm

Min./maks. klemområde

12,0-14,0 mm

Hodediameter (dk)

8,0 mm

Hodehøyde (k1)

1,0 mm

Min./maks. borehulldiameter

4,1-4,2 mm

Skjærbruddbelastning

3000 N

Strekkbruddbelastning

3800 N

Materiale hylse

Rustfritt stål A2

Materiale til dor

Rustfritt stål A2

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Bar

Borhulldiameter

4,1 mm

Standarder

WN 931

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

2,5 mm
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
Manuell blindnagletang Med langt munnstykke

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagletang

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4, 3 og 4 mm samt 5 mm i aluminium
x 1 Ant.
Blindnagletang

BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4-3 mm og 4 mm samt 5 mm i aluminium.∅∅
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
Batteriblindnaglepistol ANG 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter