Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

rustfritt stål A2/A2 rustfritt stål

BNAGLE 6,4X10 A2/A2 (2,0-4,0)) HODE 13

Art.-nr. 093196410

EAN 4048539346370

Priser vises for kunden etter pålogging
rustfritt stål A2/A2 rustfritt stål

Art.-nr. 093196410

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hylse: A2 rustfritt stål. Dor: A2 rustfritt stål
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

6,4 x 10 mm

Min./maks. klemområde

2,0-4,0 mm

Hodediameter (dk)

13,0 mm

Hodehøyde (k1)

1,9 mm

Min./maks. borehulldiameter

6,5-6,6 mm

Skjærbruddbelastning

7500 N

Strekkbruddbelastning

9300 N

Materiale hylse

Rustfritt stål A2

Materiale til dor

Rustfritt stål A2

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Bar

Borhulldiameter

6,5 mm

Standarder

WN 931

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

3,85 mm