Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle ISO 15979 stål/stål

RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(10-12)-3,2X16

Art.-nr. 093523216

EAN 4046777055900

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle ISO 15979 stål/stål

Art.-nr. 093523216
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
  • Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)
Merknad

Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15979, må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

3,2 x 16 mm

Min./maks. klemområde

10,0-12,0 mm

Hodediameter (dk)

6,4 mm

Hodehøyde (k1)

1,0 mm

Min./maks. borehulldiameter

3,3-3,4 mm

Skjærbruddbelastning

1100 N

Strekkbruddbelastning

1200 N

Materiale hylse

Stål

Materiale til dor

Stål

Hylseoverflaten

Galvanisert

Doroverflate

Galvanisert

Borhulldiameter

3,3 mm

Standarder

ISO 15979

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

2 mm
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
Manuell blindnagletang Med langt munnstykke

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
Batteriblindnaglepistol ANG 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter