Blindnagle ISO 15979 stål/stål
RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(9,0-10,0)-4,0X14
Art.-nr. 093524014
EAN 4046777055955
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15979, må overholdes.
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4 x 14 mm |
Min./maks. klemområde | 9,0-10,0 mm |
Hodediameter (dk) | 8,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,3 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 4,1-4,2 mm |
Skjærbruddbelastning | 1700 N |
Strekkbruddbelastning | 2200 N |
Materiale hylse | Stål |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Galvanisert |
Doroverflate | Galvanisert |
Borhulldiameter | 4,1 mm |
Standarder | ISO 15979 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,4 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.