Blindnagle ISO 15979 stål/stål
RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(8,0-9,5)-4,8X14
Art.-nr. 093524814
EAN 4046777056037
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15979, må overholdes.
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4,8 x 14 mm |
Min./maks. klemområde | 8,0-9,5 mm |
Hodediameter (dk) | 9,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,4 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 4,9-5,0 mm |
Skjærbruddbelastning | 2900 N |
Strekkbruddbelastning | 3100 N |
Materiale hylse | Stål |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Galvanisert |
Doroverflate | Galvanisert |
Borhulldiameter | 4,9 mm |
Standarder | ISO 15979 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,93 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.