Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle ISO 15979 stål/stål

RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(19,5-25,0)-5X30

Art.-nr. 093525030

EAN 4046777825350

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle ISO 15979 stål/stål

Art.-nr. 093525030

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)
Merknad

Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15979, må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

5 x 30 mm

Min./maks. klemområde

19,5-25,0 mm

Hodediameter (dk)

9,5 mm

Hodehøyde (k1)

1,6 mm

Min./maks. borehulldiameter

5,1-5,2 mm

Skjærbruddbelastning

3100 N

Strekkbruddbelastning

4000 N

Materiale hylse

Stål

Materiale til dor

Stål

Hylseoverflaten

Galvanisert

Doroverflate

Galvanisert

Borhulldiameter

5,1 mm

Standarder

ISO 15979

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

2,93 mm