Blindnagle ISO 15979 stål/stål
RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(10,0-12,0)-6X18
Art.-nr. 093526018
EAN 4046777825473
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15979, må overholdes.
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 6 x 18 mm |
Min./maks. klemområde | 10,0-12,0 mm |
Hodediameter (dk) | 12,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,8 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 6,1-6,2 mm |
Skjærbruddbelastning | 4300 N |
Strekkbruddbelastning | 4800 N |
Materiale hylse | Stål |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Galvanisert |
Doroverflate | Galvanisert |
Borhulldiameter | 6,1 mm |
Standarder | ISO 15979 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 3,60 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.