Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle ISO 15979 stål/stål

RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(1,5-3,0)-6,4X8

Art.-nr. 09352648

EAN 4046777825527

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle ISO 15979 stål/stål

Art.-nr. 09352648

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)
Merknad

Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15979, må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

6,4 x 8 mm

Min./maks. klemområde

1,5-3,0 mm

Hodediameter (dk)

13,0 mm

Hodehøyde (k1)

2,2 mm

Min./maks. borehulldiameter

6,5-6,6 mm

Skjærbruddbelastning

4900 N

Strekkbruddbelastning

5700 N

Materiale hylse

Stål

Materiale til dor

Stål

Hylseoverflaten

Galvanisert

Doroverflate

Galvanisert

Borhulldiameter

6,5 mm

Standarder

ISO 15979

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

3,85 mm