Blindnagle, flatt hode Alu/Stål
RIV-MHD-ALU/ST-(BLCK/A2K)-8,5-12,5)-4X16
Art.-nr. 093614 16
EAN 4024835469753
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ideelle deformasjonsegenskaper muliggjør sikre sammenkoblinger mellom forskjellige materialer, for eksempel metall med tre eller plast, samt feste i stein og betong.
- Høy korrosjonsbestandighet og høy styrke under både radiale og aksiale laster sikrer langsiktig pålitelighet for naglesammenkoblingen.
- Helhetlig lukkehodeforming uten overdreining gjør det mulig å nagle komponenter med store overflater og bidrar til smidig installasjon.
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4 x 16 mm |
Min./maks. klemområde | 10,5-12,5 mm |
Hodediameter (dk) | 12,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,4 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 4,1-4,2 mm |
Skjærbruddbelastning | 1250 N |
Strekkbruddbelastning | 1800 N |
Materiale til dor | Stål |
Materiale hylse | Aluminium |
Doroverflate | Galvanisert |
Hylseoverflaten | Lakkert |
Standarder | WN 936 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Rundt hode |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.