Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle Alu/Stål

RIV-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(0,5-2,0)-2,4X4

Art.-nr. 093624 4

EAN 4024835469814

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle Alu/Stål

Art.-nr. 093624 4

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hylse: Aluminium AlMg 2,5, pinne: Blåforsinket stål (A2K)
  • Nagleforbindelse av høy kvalitet

  • Ren, sikker lukking

  • Pålitelig låsemekanisme med nagledor

  • Høy strekkfasthet og skjæremotstand

  • Nagleforbindelser med høy styrke, støtsikker og ugjennomtrengelig for sprutvann

  • Naglekroppen festes ikke ved bruk av små nominelle klemmeområder
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

2,4 x 4 mm

Min./maks. klemområde

0,5-2,0 mm

Hodediameter (dk)

4,8 mm

Hodehøyde (k1)

0,9 mm

Skjærbruddbelastning

390 N

Strekkbruddbelastning

580 N

Materiale hylse

Aluminium, AlMg 2,5

Materiale til dor

Stål

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Galvanisert

Borhulldiameter

2,5 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

1,5 mm
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
Blindnagletang

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4, 3 og 4 mm samt 5 mm i aluminium
x 1 Ant.
Blindnagletang

BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4-3 mm og 4 mm samt 5 mm i aluminium.∅∅
x 1 Ant.
Batteriblindnaglepistol ANG 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter