Blindnagle Alu/Stål
RIV-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(5,5-7,0)-3X10
Art.-nr. 09363 10
EAN 4024835469876
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Nagleforbindelse av høy kvalitet
- Ren, sikker lukking
- Pålitelig låsemekanisme med nagledor
- Høy strekkfasthet og skjæremotstand
- Nagleforbindelser med høy styrke, støtsikker og ugjennomtrengelig for sprutvann
- Naglekroppen festes ikke ved bruk av små nominelle klemmeområder
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 3 x 10 mm |
Min./maks. klemområde | 5,5-7,0 mm |
Hodediameter (dk) | 6,4 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,1 mm |
Skjærbruddbelastning | 600 N |
Strekkbruddbelastning | 960 N |
Materiale hylse | Aluminium, AlMg 2,5 |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Galvanisert |
Borhulldiameter | 3,1 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 1,8 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.