Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle Alu/Stål

RIV-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(9,0-13,0)-3X16

Art.-nr. 09363 16

EAN 4024835471831

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle Alu/Stål

Art.-nr. 09363 16
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
Hylse: Aluminium AlMg 2,5, pinne: Blåforsinket stål (A2K)
  • Nagleforbindelse av høy kvalitet

  • Ren, sikker lukking

  • Pålitelig låsemekanisme med nagledor

  • Høy strekkfasthet og skjæremotstand

  • Nagleforbindelser med høy styrke, støtsikker og ugjennomtrengelig for sprutvann

  • Naglekroppen festes ikke ved bruk av små nominelle klemmeområder
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

3 x 16 mm

Min./maks. klemområde

9,0-13,0 mm

Hodediameter (dk)

6,4 mm

Hodehøyde (k1)

1,1 mm

Skjærbruddbelastning

600 N

Strekkbruddbelastning

960 N

Materiale hylse

Aluminium, AlMg 2,5

Materiale til dor

Stål

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Galvanisert

Borhulldiameter

3,1 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

1,8 mm
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
Blindnagletang

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4, 3 og 4 mm samt 5 mm i aluminium
x 1 Ant.
Blindnagletang

BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4-3 mm og 4 mm samt 5 mm i aluminium.∅∅