Blindnagle Alu/Stål
RIV-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-6X40
Art.-nr. 09376 40
EAN 4048539647811
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Blindnagle til flerbruk
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 6 x 40 mm |
Min./maks. klemområde | 29,5-35,0 mm |
Hodediameter (dk) | 12,6 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,5 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 6,1-6,3 mm |
Skjærbruddbelastning | 2100 N |
Strekkbruddbelastning | 3000 N |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Galvanisert |
Borhulldiameter | 6,1 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.