Blindnagle Alu/Stål lakkert
BNAGLE 3,2X10 AL/ST (5,5-7,5)SORT 6,5
Art.-nr. 0937632104
EAN 4065746045438
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 3,2 x 10 mm |
Min./maks. klemområde | 5,0-7,0 mm |
Farge | Jetsvart RAL 9005 |
Hodediameter (dk) | 6,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 0,8 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 3,3-3,4 mm |
Skjærbruddbelastning | 670 N |
Strekkbruddbelastning | 900 N |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Lakkert |
Doroverflate | Galvanisert |
Borhulldiameter | 3,3 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 1,8 mm |
