Blindnagle Alu/Stål
RIV-FL-ALU/ALU-(0,8-3,2)-2,4X6
Art.-nr. 09377246
EAN 4055375127056
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 2,4 x 5,7 mm |
Min./maks. klemområde | 0,8-3,2 mm |
Hodediameter (dk) | 4,8 mm |
Hodehøyde (k1) | 0,8 mm |
Skjærbruddbelastning | 400 N |
Strekkbruddbelastning | 500 N |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Aluminium |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Borhulldiameter | 2,5 mm |
Standarder | DIN 7337 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 1,5 mm |