Blindnagle Alu/Stål
RIV-MHD-ALU/ALU-3,2X16
Art.-nr. 093773216
EAN 4038898878254
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 3,2 x 16 mm |
Min./maks. klemområde | 10,5-13 mm |
Hodediameter (dk) | 6,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 0,8 mm |
Skjærbruddbelastning | 535 N |
Strekkbruddbelastning | 670 N |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Aluminium |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 1,95 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.