Blindnagle Alu/Stål lakkert
BNAGLE 3,2X14 AL/ST (9,5-11,5)GRÅ 6,5
Art.-nr. 0937893214
EAN 4045989796410
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Blindnagle til fler bruksområder
for Ø 4,8
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 3,2 x 14 mm |
Min./maks. klemområde | 9,5-11,5 mm |
Hodediameter (dk) | 6,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 0,8 mm |
Skjærbruddbelastning | 500 N |
Strekkbruddbelastning | 700 N |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Galvanisert |
Doroverflate | Galvanisert |
Standarder | ISO 15977 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Rundt hode med flens |
Dordiameter (dm) | 1,75 mm |
