Blindnagle rillet Alu/stål
RIV-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(MAX4)-4X8
Art.-nr. 09379408
EAN 4048539436248
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Med rillet nagleskaft.
- Rask sammenkobling i massive materialer som treverk og plast.
- God forankring i basematerialet gir en fast naglesammenkobling.
Spesielt godt egnet for feste i blinde hull
![]() | |
Materiale til dor | Stål |
Materiale hylse | Aluminium |
Doroverflate | Galvanisert |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Nominell diameter (d1) | 4 mm |
Lengde (l1) | 8 mm |
Hodediameter (dk) | 8,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,7 mm |
Dordiameter (dm) | 2,2 mm |
Min./maks. klemområde | 0,0-4,0 mm |
Borhulldiameter | 4,3 mm |
Skjærbruddbelastning | 885 N |
Strekkbruddbelastning | 1410 N |
Nominell diameter x lengde (Ø d x l) | 4 x 8 mm |
Produktvekt (per element) | 1,500 g |
Hodetype | Flatt hode |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.