Blindnagle rillet Alu/stål
RIV-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(MAX10)-4,8X14
Art.-nr. 093794814
EAN 4038898162629
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Med rillet nagleskaft.
- Rask sammenkobling i massive materialer som treverk og plast.
- God forankring i basematerialet gir en fast naglesammenkobling.
Spesielt godt egnet for feste i blinde hull
![]() | |
Materiale til dor | Stål |
Materiale hylse | Aluminium |
Doroverflate | Galvanisert |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Nominell diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengde (l1) | 14 mm |
Hodediameter (dk) | 9,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,4 mm |
Dordiameter (dm) | 2,6 mm |
Min./maks. klemområde | 0,0-10,0 mm |
Borhulldiameter | 5,1 mm |
Skjærbruddbelastning | 1600 N |
Strekkbruddbelastning | 2600 N |
Nominell diameter x lengde (Ø d x l) | 4,8 x 14 mm |
Design | Med riflet nagleskaft |
Produktvekt (per element) | 2,787 g |
Hodetype | Dome head |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.