Blindnagle rillet Alu/stål
RIV-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(MAX21)-4,8X25
Art.-nr. 093794825
EAN 4046778797014
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Med rillet nagleskaft.
- Rask sammenkobling i massive materialer som treverk og plast.
- God forankring i basematerialet gir en fast naglesammenkobling.
Spesielt godt egnet for feste i blinde hull
![]() | |
Materiale til dor | Stål |
Materiale hylse | Aluminium |
Doroverflate | Galvanisert |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Nominell diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengde (l1) | 25 mm |
Hodediameter (dk) | 9,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,0 mm |
Dordiameter (dm) | 2,6 mm |
Min./maks. klemområde | 0,0-21,0 mm |
Borhulldiameter | 5,1 mm |
Skjærbruddbelastning | 1185 N |
Strekkbruddbelastning | 1575 N |
Nominell diameter x lengde (Ø d x l) | 4,8 x 25 mm |
Design | Med riflet nagleskaft |
Produktvekt (per element) | 3,599 g |
Hodetype | Flatt hode |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.