Blindnagle med brekkdor og forsenket hode ISO 15978 alu/stål
BNAGLE ISO 15978-ALU/ST(12-15)3,2X18
Art.-nr. 093863218
EAN 4046777121124
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hylse: Vanlig aluminium; stift: Elzink stål, blåkromatisert
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15978, må overholdes.
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 3,2 mm |
Lengde (l1) | 18 mm |
Hodediameter (dk) | 6,7 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,3 mm |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Galvanisert |
Min./maks. klemområde | 12,0-15,0 mm |
Borhulldiameter | 3,3 mm |
Skjærbruddbelastning | 500 N |
Strekkbruddbelastning | 700 N |
Nominell diameter x lengde (Ø d x l) | 3,2 x 18 mm |
Hodetype | Senkhode, 120 grader |
Hodevinkel | 120 Degree |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.