Blindnagle med brekkdor og forsenket hode ISO 15978 alu/stål
BNAGLE ISO 15978-ALU/ST(5,0-6,5)4,0X10
Art.-nr. 093864010
EAN 4046777121186
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hylse: Vanlig aluminium; stift: Elzink stål, blåkromatisert
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15978, må overholdes.
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 4 mm |
Lengde (l1) | 10 mm |
Hodediameter (dk) | 8,4 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,7 mm |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Galvanisert |
Min./maks. klemområde | 5,0-6,5 mm |
Borhulldiameter | 4,1 mm |
Skjærbruddbelastning | 850 N |
Strekkbruddbelastning | 1200 N |
Nominell diameter x lengde (Ø d x l) | 4 x 10 mm |
Hodetype | Senkhode, 120 grader |
Hodevinkel | 120 Degree |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.