Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle med brekkdor og forsenket hode ISO 15978 alu/stål

BNAGLE ISO 15978-ALU/ST(17,0-20,0)4,8X24

Art.-nr. 093864824

EAN 4046777121452

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle med brekkdor og forsenket hode ISO 15978 alu/stål

Art.-nr. 093864824

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hylse: Vanlig aluminium; stift: Elzink stål, blåkromatisert

Merknad

Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15978, må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d1)

4,8 mm

Lengde (l1)

24 mm

Hodediameter (dk)

10,1 mm

Hodehøyde (k1)

2,0 mm

Materiale hylse

Aluminium

Materiale til dor

Stål

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Galvanisert

Min./maks. klemområde

17,0-20,0 mm

Borhulldiameter

4,9 mm

Skjærbruddbelastning

1200 N

Strekkbruddbelastning

1700 N

Nominell diameter x lengde (Ø d x l)

4,8 x 24 mm

Hodetype

Senkhode, 120 grader

Hodevinkel

120 Degree

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Blindnaglepistol, trykkluft PNG 102 PNG 102

BLINDNAGLEPISTOL LUFT PNG 102

Praktisk, kompakt trykkluftpistol med justerbart nagledorinnsug med en låsbar glidebryter for behandling av blindnagler.
x 1 Ant.
Blindnaglepistol, trykkluft PNG 122

BLINDNAGLEPISTOL LUFT PNG 122

Praktisk, kompakt trykkluftenhet med justerbart nagledorinnsug med en låsbar glidebryter for behandling av blindnagler
x 1 Ant.
Manuell blindnagletang Med langt munnstykke

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
Batteriblindnaglepistol ANG 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger