Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle med brekkdor og forsenket hode ISO 15978 alu/stål

BNAGLE ISO 15978-ALU/ST(14,0-16,0)5,0X20

Art.-nr. 093865020

EAN 4046777121674

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle med brekkdor og forsenket hode ISO 15978 alu/stål

Art.-nr. 093865020

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hylse: Vanlig aluminium; stift: Elzink stål, blåkromatisert

Merknad

Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15978, må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d1)

5 mm

Lengde (l1)

20 mm

Hodediameter (dk)

10,5 mm

Hodehøyde (k1)

2,1 mm

Materiale hylse

Aluminium

Materiale til dor

Stål

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Galvanisert

Min./maks. klemområde

12,0-15,0 mm

Borhulldiameter

5,1 mm

Skjærbruddbelastning

1400 N

Strekkbruddbelastning

2000 N

Nominell diameter x lengde (Ø d x l)

5 x 20 mm

Hodetype

Senkhode, 120 grader

Hodevinkel

120 Degree