Blindnagle med brekkdor og forsenket hode ISO 15978 alu/stål
BNAGLE ISO 15978-ALU/ST(3,0-4,5)5,0X8
Art.-nr. 09386508
EAN 4046777121551
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hylse: Vanlig aluminium; stift: Elzink stål, blåkromatisert
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15978, må overholdes.
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 5 mm |
Lengde (l1) | 8 mm |
Hodediameter (dk) | 10,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,1 mm |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Galvanisert |
Min./maks. klemområde | 2,5-4,0 mm |
Borhulldiameter | 5,1 mm |
Skjærbruddbelastning | 1400 N |
Strekkbruddbelastning | 2000 N |
Nominell diameter x lengde (Ø d x l) | 5 x 8 mm |
Hodetype | Senkhode, 120 grader |
Hodevinkel | 120 Degree |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.