Blindnagle Alu/A2
RIV-ALU/A2-(8,5-10,5)-4,0X14,0
Art.-nr. 093924 14
EAN 4046777063134
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4 x 14 mm |
Min./maks. klemområde | 8,5-10,5 mm |
Hodediameter (dk) | 8,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,4 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 4,1-4,2 mm |
Skjærbruddbelastning | 1250 N |
Strekkbruddbelastning | 1800 N |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Rustfritt stål A2 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Borhulldiameter | 4,1 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,2 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.