Blindnagle, 120° senkhode Alu/A2
RIV-CS-ALU/A2-(5,5-7,5)-3,2X10
Art.-nr. 093973210
EAN 4050641867636
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 3,2 mm |
Lengde (l1) | 10 mm |
Hodediameter (dk) | 6,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,0 mm |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Rustfritt stål A2 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Min./maks. klemområde | 5,5-7,5 mm |
Borhulldiameter | 3,3 mm |
Skjærbruddbelastning | 760 N |
Strekkbruddbelastning | 980 N |
Nominell diameter x lengde (Ø d x l) | 3,2 x 10 mm |
Hodetype | Senkhode, 120 grader |
Hodevinkel | 120 Degree |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.