Blindnagle, 120° senkhode Alu/A2
RIV-CS-ALU/A2-(14,0-16,0)-4,8X20
Art.-nr. 093974820
EAN 4050641867872
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengde (l1) | 20 mm |
Hodediameter (dk) | 9,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,5 mm |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Rustfritt stål A2 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Min./maks. klemområde | 14,0-16,0 mm |
Borhulldiameter | 4,9 mm |
Skjærbruddbelastning | 1690 N |
Strekkbruddbelastning | 2230 N |
Nominell diameter x lengde (Ø d x l) | 4,8 x 20 mm |
Hodetype | Senkhode, 120 grader |
Hodevinkel | 120 Degree |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.