Blindnagle, flatt hode CU/stål
RIV-MHD-CU/ST-(-/A2K)-(6,5-8,5)-4X12
Art.-nr. 09404 12
EAN 4011231863537
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4 x 12 mm |
Min./maks. klemområde | 6,5-8,5 mm |
Hodediameter (dk) | 8,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,3 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 4,1-4,2 mm |
Skjærbruddbelastning | 1500 N |
Strekkbruddbelastning | 1800 N |
Materiale hylse | Kobber |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Galvanisert |
Borhulldiameter | 4,1 mm |
Standarder | WN 940 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,4 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.