Blindnagle, flatt hode
RIV-MHD-CU/BRONZE-(1,5-3)-3,2X6
Art.-nr. 094132 6
EAN 4011231863728
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 3,2 x 6 mm |
Min./maks. klemområde | 1,0-3,0 mm |
Hodediameter (dk) | 6,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 0,8 mm |
Skjærbruddbelastning | 800 N |
Strekkbruddbelastning | 1000 N |
Materiale hylse | Kobber |
Materiale til dor | Bronse |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Borhulldiameter | 3,3 mm |
Standarder | WN 941 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,0 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.