Blindnagle, flatt hode
RIV-MHD-CU/BRONZE-(4,5-6,5)-4X10
Art.-nr. 09414 10
EAN 4011231863766
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Min./maks. klemområde | 4,5-6,5 mm |
Hodediameter (dk) | 8,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,0 mm |
Skjærbruddbelastning | 1000 N |
Strekkbruddbelastning | 1500 N |
Materiale hylse | Kobber |
Materiale til dor | Bronse |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Borhulldiameter | 4,1 mm |
Standarder | WN 941 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,4 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.