Blindnaglemutter med lite, forsenket hode og riflet stamme
NUT-RIV-CS-A2-(0,8-3,5)-19,5X12,9-M10
Art.-nr. 09421100
EAN 4050641893727
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Blindnaglemuttere kombinerer to typer festemateriell: En blindnagletilkobling og en ekstra skrueforbindelse.
- Dette gjør det først og fremst mulig å bruke skrueforbindelser i relativt tynne strukturelle veggelementer.
De angitte verdiene knyttet til den maksimale trekkraften til gjengene og det maksimale tiltrekkingsmomentet er retningslinjeverdier. Av denne grunn kan informasjonen variere avhengig av arbeidsstykket, boret hulltoleranse og ruhet av overflaten.
![]() | |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M10 |
Lengde (l1) | 19,5 mm |
Hodediameter (d1) | 14,5 mm |
Utvendig diameter (d2) | 12,9 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,1 mm |
Min./maks. klemområde (s1) | 0,8-3,5 mm |
Skjærbruddbelastning | 5880 N |
Maks. Tiltrekkingsmoment | 32 Nm |
Borhulldiameter | 13 mm |
Skaftdetalj | Med gjenget skaft |
Hodetype | Lite senkhode |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.