Naglemutter, lite, forsenket hode Rustfritt A2
NUT-RIV-CS-A2-(0,25-3)-10,5X6,95-M4
Art.-nr. 094214
EAN 4011231863834
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Med ekstra lite forsenket hode
![]() | |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M4 |
Hodediameter (d1) | 8,0 mm |
Utvendig diameter (d2) | 6,95 mm |
Lengde (l1) | 10,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 0,4 mm |
Min./maks. klemområde (s1) | 0,25-3,00 mm |
Borhulldiameter | 7,0 mm |
Design | Med lite senkhode |
Strekkbruddbelastning | 7000 N |
Skjærbruddbelastning | 2800 N |
Maks. Tiltrekkingsmoment | 3 Nm |
Hodetype | Lite senkhode |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.