Naglemutter, lite, forsenket hode Rustfritt A2
NUT-RIV-CS-A2-(0,25-3)-13X7,95-M6
Art.-nr. 094216
EAN 4011231863872
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Med ekstra lite forsenket hode
![]() | |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M6 |
Hodediameter (d1) | 9,0 mm |
Utvendig diameter (d2) | 7,95 mm |
Lengde (l1) | 13 mm |
Hodehøyde (k1) | 0,4 mm |
Min./maks. klemområde (s1) | 0,25-3,00 mm |
Borhulldiameter | 8,0 mm |
Design | Med lite senkhode |
Strekkbruddbelastning | 18000 N |
Skjærbruddbelastning | 5000 N |
Maks. Tiltrekkingsmoment | 10 Nm |
Hodetype | Lite senkhode |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.