Naglemutter med flathode og delvis sekskantskaft A2 rustfritt stål
NUT-RIV-MHD-HEX-(0,8-4,0)-A2-24,0-M10
Art.-nr. 094250 10
EAN 4050642506855
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Materiale: Rustfritt A2
- Uten krom (VI)
- Svært høy motstand mot dreining
- Kan brukes i belagte komponenter
![]() | |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M10 |
Nøkkelbredde | 13 mm |
Lengde (l1) | 24 mm |
Hodediameter (d1) | 16,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,1 mm |
Min./maks. klemområde (s1) | 0,8-4 mm |
Strekkbruddbelastning | 63700 N |
Skjærbruddbelastning | 6820 N |
Maks. Tiltrekkingsmoment | 45 Nm |
Skaftdetalj | Med delvis sekskantet skaft |
Hodetype | Dome head |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.