Naglemutter med forsenket hode A4 syrefast
NUT-RIV-CS-A4-(1,5-4,0)-7X13,5-M5
Art.-nr. 094260 5
EAN 4050642959545
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M5 |
Hodediameter (d1) | 9,5 mm |
Utvendig diameter (d2) | 6,9 mm |
Lengde (l1) | 13,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. klemområde (s1) | 1,5-4 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Strekkbruddbelastning | 12250 N |
Skjærbruddbelastning | 4020 N |
Maks. Tiltrekkingsmoment | 10,5 Nm |
Hodetype | Senkhode |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.