Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle stort hode Alu/Stål

RIV-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(12-16)-5X20

Art.-nr. 094411 20

EAN 4011231863971

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle stort hode Alu/Stål

Art.-nr. 094411 20

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hylse: Aluminium. Dor: Sinkbelagt stål, blåkromatisert (A1K).
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

5 x 20 mm

Min./maks. klemområde

14,0-16,0 mm

Hodediameter (dk)

11,0 mm

Hodehøyde (k1)

1,8 mm

Min./maks. borehulldiameter

5,1-5,2 mm

Skjærbruddbelastning

2150 N

Strekkbruddbelastning

3100 N

Materiale til dor

Stål

Materiale hylse

Aluminium

Doroverflate

Galvanisert

Hylseoverflaten

Vanlig

Design

Stort rundt flathode

Standarder

WN 944

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Rundt hode