Blindnagle stort hode Alu/Stål
RIV-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(16-21)-5X25
Art.-nr. 094411 25
EAN 4011231863995
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 5 x 25 mm |
Min./maks. klemområde | 16,0-21,0 mm |
Hodediameter (dk) | 11,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,8 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 5,1-5,2 mm |
Skjærbruddbelastning | 2150 N |
Strekkbruddbelastning | 3100 N |
Materiale til dor | Stål |
Materiale hylse | Aluminium |
Doroverflate | Galvanisert |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Design | Stort rundt flathode |
Standarder | WN 944 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Rundt hode |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.