Blindnagle stort hode Alu/Stål
RIV-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(23-25)-4,8X30
Art.-nr. 0944114830
EAN 4053479255101
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4,8 x 30 mm |
Min./maks. klemområde | 23,0-25,0 mm |
Hodediameter (dk) | 14,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,8 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 4,9-5,0 mm |
Skjærbruddbelastning | 1850 N |
Strekkbruddbelastning | 2800 N |
Materiale til dor | Stål |
Materiale hylse | Aluminium |
Doroverflate | Galvanisert |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Design | Stort rundt flathode |
Standarder | WN 944 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Rundt hode |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.