Blindnagle stort hode Alu/Stål
BNAGLE 5,0X18 AL/ST (13,0-15,0) HODE 14
Art.-nr. 094414 18
EAN 4011231864138
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 5 x 18 mm |
Min./maks. klemområde | 13,0-15,0 mm |
Hodediameter (dk) | 14,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,8 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 5,1-5,2 mm |
Skjærbruddbelastning | 2150 N |
Strekkbruddbelastning | 3100 N |
Materiale til dor | Stål |
Materiale hylse | Aluminium |
Doroverflate | Galvanisert |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Design | Stort rundt flathode |
Standarder | WN 944 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Rundt hode |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.