Blindnagle stort hode Alu/Stål
RIV-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(12-16)-5X20
Art.-nr. 094414 20
EAN 4011231864152
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 5 x 20 mm |
Min./maks. klemområde | 12,0-16,0 mm |
Hodediameter (dk) | 14,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,8 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 5,1-5,2 mm |
Skjærbruddbelastning | 2150 N |
Strekkbruddbelastning | 3100 N |
Materiale til dor | Stål |
Materiale hylse | Aluminium |
Doroverflate | Galvanisert |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Design | Stort rundt flathode |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Rundt hode |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.