Blindnaglemutter med rundt flathode Aluminium
NUT-RIV-MHD-ALU-(3-5,5)-20X10,9-M8
Art.-nr. 09480228
EAN 4045989840830
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
De spesifiserte verdiene er veiledende. Informasjonen kan derfor variere avhengig av arbeidsemnet, toleransen til borehull og hvor ru overflaten er.
![]() | |
Materiale | Aluminium |
Overflate | Bar |
Utvendig diameter (d2) | 10,9 mm |
Lengde (l1) | 20 mm |
Min./maks. klemområde (s1) | 3-5,5 mm |
