Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnaglemutter med riflet skaft Stål elzink A2K

RIV-MHD-(A2K)-(0,5-3)-8,9X16-M6

Art.-nr. 094820 06

EAN 4047376705265

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnaglemutter med riflet skaft Stål elzink A2K

Art.-nr. 094820 06

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Stål Elzink
  • Uten krom (VI): overholder EU-direktivet om kasserte kjøretøy.

  • Blindnaglemuttere kombinerer blindnagling og skruefesting og gjør det mulig å lage lastbærende skruesammenkoblinger i tynnveggede konstruksjonskomponenter.

  • Det riflede tangen øker rotasjonsmotstanden, muliggjør høyere tiltrekkingsmomenter og er egnet for innfesting i alle materialer, særlig aluminium, plast og glassfiber.
Merknad

De angitte uttrekksverdiene er retningslinjeverdier, og informasjonen kan variere av denne grunn, avhengig av arbeidsstykket, boret hulltoleranse og grovhet på overflaten.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Gjengetype x nominell diameter (D)

M6

Lengde (l1)

16 mm

Hodediameter (d1)

12,0 mm

Utvendig diameter (d2)

8,9 mm

Hodehøyde (k1)

1,6 mm

Min./maks. klemområde (s1)

0,5-3,0 mm

Strekkbruddbelastning

17640 N

Skjærbruddbelastning

3430 N

Maks. Tiltrekkingsmoment

20 Nm

Borhulldiameter

9,1 mm

Skaftdetalj

Med gjenget skaft

Hodetype

Dome head

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Batteri naglemutterpistol , ANG 310

RIVNUTGUN-CORDL-ANG310-CASE-1X2,0AH

For cordless processing of rivet nuts up to M10 Al, up to M8 steel and M6 stainless steel.
x 1 Ant.
Pneumatisk blindnagelmutterverktøy PEG 312

RIVNUTGUN-PN-(PEG 312)-7BAR

Den minste, letteste pneumatiske naglemutterenheten for rask og enkel behandling av naglemuttere laget av aluminium, stål og rustfritt stål i diameter M3–M12