Blindnaglemutter med riflet skaft Aluminium
BNAGLEMUTTER ALU-(0,5-2,5)-4,9X10,5-M3
Art.-nr. 09482003
EAN 4053479416410
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Blindnaglemuttere kombinerer to typer festing: En blindnagleforbindelse og en ekstra skrueforbindelse
- Dette gjør det først og fremst mulig å bruke skrueforbindelser i relativt tynne strukturelle veggelementer
De angitte verdiene knyttet til den maksimale trekkraften til gjengene og det maksimale tiltrekkingsmomentet er retningslinjeverdier. Av denne grunn kan informasjonen variere avhengig av arbeidsstykket, boret hulltoleranse og ruhet av overflaten.
![]() | |
Materiale | Aluminium |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M3 |
Lengde (l1) | 10,5 mm |
Hodediameter (d1) | 7,0 mm |
Utvendig diameter (d2) | 4,9 mm |
Hodehøyde (k1) | 0,9 mm |
Min./maks. klemområde (s1) | 0,5-2,5 mm |
Strekkbruddbelastning | 2000 N |
Skjærbruddbelastning | 700 N |
Maks. Tiltrekkingsmoment | 2 Nm |
Borhulldiameter | 5,0 mm |
Skaftdetalj | Med gjenget skaft |
Hodetype | Dome head |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.