Blindnaglemutter med riflet skaft Stål elzink A2K
BNAGLEMUTTER SYLH ST M10 -12,0-(3,0-6,0)
Art.-nr. 094822 010
EAN 4047376705371
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Uten krom (VI): overholder EU-direktivet om kasserte kjøretøy.
- Blindnaglemuttere kombinerer blindnagling og skruefesting og gjør det mulig å lage lastbærende skruesammenkoblinger i tynnveggede konstruksjonskomponenter.
- Det riflede tangen øker rotasjonsmotstanden, muliggjør høyere tiltrekkingsmomenter og er egnet for innfesting i alle materialer, særlig aluminium, plast og glassfiber.
De angitte uttrekksverdiene er retningslinjeverdier, og informasjonen kan variere av denne grunn, avhengig av arbeidsstykket, boret hulltoleranse og grovhet på overflaten.
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M10 |
Lengde (l1) | 24 mm |
Hodediameter (d1) | 16,0 mm |
Utvendig diameter (d2) | 11,9 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,1 mm |
Min./maks. klemområde (s1) | 3,0-6,0 mm |
Strekkbruddbelastning | 29400 N |
Skjærbruddbelastning | 4900 N |
Maks. Tiltrekkingsmoment | 32 Nm |
Borhulldiameter | 12,1 mm |
Skaftdetalj | Med gjenget skaft |
Hodetype | Dome head |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.