Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Naglemutter med senkhode og riflet skaft Aluminium

BNAGLEMUTTER SENKH ST M8 11,0 -(2,0-4,5)

Art.-nr. 094832 08

EAN 4047376706392

Priser vises for kunden etter pålogging
Naglemutter med senkhode og riflet skaft Aluminium

Art.-nr. 094832 08

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

stål, elzink

Uten krom (VI)


  • Overholder EU-direktivet om kasserte kjøretøy.

  • Blindnaglemuttere kombinerer to typer festemateriell: En blindnagletilkobling og en ekstra skrueforbindelse.

  • Dette gjør det først og fremst mulig å bruke skrueforbindelser i relativt tynne strukturelle veggelementer.


Fordeler med riflet innstikkstift


  • Økt rotasjonsmotstand og høyere tiltrekkingsmomenter.

  • Egnet for å feste alle materialer, spesielt aluminium, plast og glassfiber.
Merknad

De angitte uttrekksverdiene er retningslinjeverdier, og informasjonen kan variere av denne grunn, avhengig av arbeidsstykket, boret hulltoleranse og grovhet på overflaten.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Batteri naglemutterpistol , ANG 310

RIVNUTGUN-CORDL-ANG310-CASE-1X2,0AH

For cordless processing of rivet nuts up to M10 Al, up to M8 steel and M6 stainless steel.
x 1 Ant.
Pneumatisk blindnagelmutterverktøy PEG 312

RIVNUTGUN-PN-(PEG 312)-7BAR

Den minste, letteste pneumatiske naglemutterenheten for rask og enkel behandling av naglemuttere laget av aluminium, stål og rustfritt stål i diameter M3–M12
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger