Naglemutter med senkhode og riflet skaft Aluminium
NUT-RIV-CS-(A2K)-(2,0-4,5)-11,9X21-M10
Art.-nr. 0948320010
EAN 4056807104904
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Uten krom (VI)
- Overholder EU-direktivet om kasserte kjøretøy.
- Blindnaglemuttere kombinerer to typer festemateriell: En blindnagletilkobling og en ekstra skrueforbindelse.
- Dette gjør det først og fremst mulig å bruke skrueforbindelser i relativt tynne strukturelle veggelementer.
Fordeler med riflet innstikkstift
- Økt rotasjonsmotstand og høyere tiltrekkingsmomenter.
- Egnet for å feste alle materialer, spesielt aluminium, plast og glassfiber.
De angitte uttrekksverdiene er retningslinjeverdier, og informasjonen kan variere av denne grunn, avhengig av arbeidsstykket, boret hulltoleranse og grovhet på overflaten.
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M10 |
Lengde (l1) | 21 mm |
Hodediameter (d1) | 14,5 mm |
Utvendig diameter (d2) | 11,9 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,7 mm |
Min./maks. klemområde (s1) | 2,0-4,5 mm |
Strekkbruddbelastning | 34300 N |
Skjærbruddbelastning | 5050 N |
Maks. Tiltrekkingsmoment | 20 Nm |
Borhulldiameter | 12,0 mm |
Skaftdetalj | Med gjenget skaft |
Hodetype | Senkhode |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.