Naglemutter med senkhode og riflet skaft Aluminium
NUT-RIV-CS-(A2K)-(1,5-4,0)-10,9X18,5-M8
Art.-nr. 094832008
EAN 4056807105024
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Uten krom (VI)
- Overholder EU-direktivet om kasserte kjøretøy.
- Blindnaglemuttere kombinerer to typer festemateriell: En blindnagletilkobling og en ekstra skrueforbindelse.
- Dette gjør det først og fremst mulig å bruke skrueforbindelser i relativt tynne strukturelle veggelementer.
Fordeler med riflet innstikkstift
- Økt rotasjonsmotstand og høyere tiltrekkingsmomenter.
- Egnet for å feste alle materialer, spesielt aluminium, plast og glassfiber.
De angitte uttrekksverdiene er retningslinjeverdier, og informasjonen kan variere av denne grunn, avhengig av arbeidsstykket, boret hulltoleranse og grovhet på overflaten.
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M8 |
Lengde (l1) | 18,5 mm |
Hodediameter (d1) | 13,5 mm |
Utvendig diameter (d2) | 10,9 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. klemområde (s1) | 1,5-4,0 mm |
Strekkbruddbelastning | 30840 N |
Skjærbruddbelastning | 4720 N |
Maks. Tiltrekkingsmoment | 20 Nm |
Borhulldiameter | 11,0 mm |
Skaftdetalj | Med gjenget skaft |
Hodetype | Senkhode |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.