Blindnaglemutter med senkhode og riflet skaft Aluminium
NUT-RIV-CS-ALU-(4,0-6,5)-10,9X21,0-M8
Art.-nr. 09484208
EAN 4050641827661
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Blindnaglemuttere kombinerer to typer festemateriell: En blindnagletilkobling og en ekstra skrueforbindelse.
- Dette gjør det først og fremst mulig å bruke skrueforbindelser i relativt tynne strukturelle veggelementer.
De angitte verdiene knyttet til den maksimale trekkraften til gjengene og det maksimale tiltrekkingsmomentet er veiledende. Av denne grunn kan informasjonen variere avhengig av arbeidsstykket, toleransen i borehullet og overflatens ruhet.
![]() | |
Materiale | Aluminium |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M8 |
Lengde (l1) | 21 mm |
Hodediameter (d1) | 13,5 mm |
Utvendig diameter (d2) | 10,9 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. klemområde (s1) | 4,0-6,5 mm |
Strekkbruddbelastning | 14700 N |
Skjærbruddbelastning | 2400 N |
Maks. Tiltrekkingsmoment | 14,6 Nm |
Borhulldiameter | 11,0 mm |
Skaftdetalj | Med gjenget skaft |
Hodetype | Senkhode |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.