Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnaglemutter, med forsenket hode

NUT-RIV-CS-(ZN)-(1,5-6,5)-7,0X15,5-M5

Art.-nr. 094856050

EAN 4061338734698

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnaglemutter, med forsenket hode

Art.-nr. 094856050

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Innovative og patenterte naglemutre med stort utvalg av klemmelengder, forsinket stål
  • Egnet som nagle- og skrueforbindelse for tynnveggede og tykkere komponenter.

  • Én blindnaglemutter dekker nå hele klemtykkelsesområdet.

  • Uten krom(VI).


Overholder EU-direktivet om kasserte kjøretøy


  • Det lave antallet varianter reduserer lagringskostnadene på lang sikt.

  • Eliminering av overlappende klemområder.

  • Installasjon med konvensjonelle naglepresser.

  • Ren, sikker lukking.

  • Ensidig montering gjør det mulig å bruke den i lukkede profiler.
Merknad

De angitte uttrekksverdiene er veiledende og kan derfor variere avhengig av arbeidsstykket, hulltoleransen og overflatens ruhet



Egnede installasjonsverktøy


  • ZEBRA HES 512 blindnaglemuttertang

  • HES 510 blindnaglemuttertang

  • ZEBRA HES 412 manuelt nagleverktøy
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Bilkomponenter, datamaskinhus, konstruksjon av elektriske systemer, vifter, navneplater, vinduskarmer

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Gjengetype x nominell diameter (D)

M5

Hodediameter (d1)

9,3 mm

Utvendig diameter (d2)

7,0 mm

Lengde (l1)

15,5 mm

Hodehøyde (k1)

1,5 mm

Min./maks. klemområde (s1)

1,5-6,0 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Strekkbruddbelastning

9500 N

Maks. Tiltrekkingsmoment

6,0 Nm

Hodetype

Senkhode

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Batteri naglemutterpistol , ANG 310

RIVNUTGUN-CORDL-ANG310-CASE-1X2,0AH

For cordless processing of rivet nuts up to M10 Al, up to M8 steel and M6 stainless steel.
x 1 Ant.
Pneumatisk blindnagelmutterverktøy PEG 312

RIVNUTGUN-PN-(PEG 312)-7BAR

Den minste, letteste pneumatiske naglemutterenheten for rask og enkel behandling av naglemuttere laget av aluminium, stål og rustfritt stål i diameter M3–M12
x 1 Ant.